16GTH 165FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GTH-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcyWVM4eE1UQXdNell4TWpreU1UZzROaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlIxUklYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRjZTA3YzgxODkwZTY4MDdlNTZmNDAyOTQ0YjBiN2UxMTZiODNkMGExMTI0ZmRkNmQyMDgxNDRjNDI4ZjU0MTY
1097177 软管 

GATES GATES

16GTH 165FT/CARTON

描述

GATES 16GTH 165FT/CARTON

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16GTH 165FT/CARTON

BDI部件号
1097177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053843712
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Glycol Anti-Freeze Solution | Heavy Duty Transmission Oil Cooler Line | Hydraulic Oil Line
价格单位
CARTON
包装数量
165FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 8 Inch | Burst Pressure 1000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33193345
重量/磅
0.4
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新