GATES
GATES
16M3K 165FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 16M3K 165FT/REEL
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16M3K 165FT/REEL
BDI部件号
1097195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16M3K-165FT-REEL/p/1097195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 140 |
| BDI- 加拿大 | 330 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053318685
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 6 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46571163
重量/磅
1.04
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI - 224 Bar Operating Pressure
外径
1.48 英寸 | 37.592 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米