https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-CPBMINEHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhpTWk4eE1EVTRNakExTmpRMk9EVXhNQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlExQkNUVWxPUlVoUFUwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTIwY2JiMDJlMjM0YjExNTFmMzZmMjRlMjE1NDhiNzgwNDFhZTVlNjRhOTVkZmM0ZTU2NjVhOTVmMzM3OGE5NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-CPBMINEHOSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhpTWk4eE1EVTRNakExTmpRMk9EVXhNQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlExQkNUVWxPUlVoUFUwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTIwY2JiMDJlMjM0YjExNTFmMzZmMjRlMjE1NDhiNzgwNDFhZTVlNjRhOTVkZmM0ZTU2NjVhOTVmMzM3OGE5NA
GATES
GATES
16MCPB 150FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 16MCPB 150FT/REEL
Mine Hose; 1" Inner Diameter; 1.48" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16MCPB 150FT/REEL
BDI部件号
1097275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16MCPB-150FT-REEL/p/1097275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053671629
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +100 Deg C
工作压力
12500 PSI | 861.8 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulic Lines In Longwall Mining Equipment | Roof-Support Systems
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3125 PSI - 215.5 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mine
制造商货号
46572552
详细描述
Mine Hose; 1" Inner Diameter; 1.48" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black Color; 12500 PSI - 861.8 Bar Operating Pressure
外径
1.48 英寸 | 37.592 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米