16PROFLEX XREEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-PROFLEX-HYD-HOSE-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcyTkM4eE1UQXdORE14TmpRMU1EZzBOaTlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlVGSlBSa3hGV0Y5SVdVUmZTRTlUUlY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxMzc2MzViYzBjMzBmNThhZGQ3M2ZkMmJhNjAxZDFiYjI1ZThmMzM5NzFkYmUyZDFhYzQzZTAyZmExNDVkMw
28637761 软管 

GATES GATES

16PROFLEX XREEL

描述

GATES 16PROFLEX XREEL

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI | 165 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16PROFLEX XREEL

BDI部件号
28637761

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075860396
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2400 PSI | 165 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
164FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 164 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High-Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI | 165 Bar Operating Pressure
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新