GATES
GATES
16PROXTXREEL
GATES GATES
描述
GATES 16PROXTXREEL
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.38" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 9600 PSI - 662 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16PROXTXREEL
BDI部件号
23710041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16PROXTXREEL/p/23710041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075787556
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
9600 PSI | 662 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Mining | Manufacturing
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2400 PSI | 165.47 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46579950
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inner Diameter; 1.38" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 9600 PSI - 662 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.38 英寸 | 35.1 毫米