GATES
GATES
16TH7 600FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 16TH7 600FT/CARTON
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.32" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
16TH7 600FT/CARTON
BDI部件号
1097496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/16TH7-600FT-CARTON/p/1097496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075321774
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 10 Inch | Burst Pressure 4000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671196
重量/磅
0.25
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.32" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
外径
1.32 英寸 | 33.528 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米