16TH7X50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TH7-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoaU9DODVNelk0TmpJd016WTNPVEF5TG1wd1p3fDdiMDQ4NWQ5OGYwZjgyMDM5YTAyMzYwZTQ0OWI3Y2Y3NjI5NTRmZWVkNGVkNzNjYTMzMDJhOTAxN2NjYjIxNmE
1097495 软管 

GATES GATES

16TH7X50FT

描述

GATES 16TH7X50FT

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.32" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16TH7X50FT

BDI部件号
1097495

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075322122
重量 / Kilogram
6.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 10 Inch | Burst Pressure 4000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671197
重量/磅
13.7
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.32" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.32 英寸 | 33.528 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新