16TH8 200FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TH8-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneFpDODVNelk0TmpJd05ETXpORE00TG1wd1p3fDFkNjAxYjVjNzIzNDliZWZlYTg0YWExY2RhZDNiMmI2YmQ5Yjc1YTVlMDRjYjUxNDc1NWJlZTNiZDhkZDViMDE
1097497 软管 

GATES GATES

16TH8 200FT/CARTON

描述

GATES 16TH8 200FT/CARTON

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

16TH8 200FT/CARTON

BDI部件号
1097497

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075321934
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Polyester Braid | Bend Radius 10 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671185
重量/磅
0.46
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新