GATES
GATES
1IN 3230 ENGINE COOLANT 44PSI 50FT
GATES GATES
描述
GATES 1IN 3230 ENGINE COOLANT 44PSI 50FT
Coolant Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Blue; 63 PSI | 4.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN 3230 ENGINE COOLANT 44PSI 50FT
BDI部件号
22284018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-3230-ENGINE-COOLANT-44PSI-50FT/p/22284018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053294590
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
Silicone
外圈材料
Silicone
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 350 Deg F
工作压力
63 PSI | 4.3 Bar
典型用途
Engine
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
14.5
详细描述
Coolant Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Blue; 63 PSI | 4.3 Bar Operating Pressure
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米