https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4230S-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMk9TOHhNRE0xTWpJek5EWXlOekV3TWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREl6TUZOZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NDY4ZWE0ZGMzYzcwYzYyYTVlOTcxOTljZmMwOTg4MTgzMzdlOGExZTExYTU0NTA2N2NjYmJiZWYyMGVlODM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4230S-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMk9TOHhNRE0xTWpJek5EWXlOekV3TWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREl6TUZOZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NDY4ZWE0ZGMzYzcwYzYyYTVlOTcxOTljZmMwOTg4MTgzMzdlOGExZTExYTU0NTA2N2NjYmJiZWYyMGVlODM
GATES
GATES
1IN 4230S ENGINE COOLANT 75PSI 700FT
GATES GATES
描述
GATES 1IN 4230S ENGINE COOLANT 75PSI 700FT
Hose, Coolant; 1" ID; 1.34" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN 4230S ENGINE COOLANT 75PSI 700FT
BDI部件号
22284092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-4230S-ENGINE-COOLANT-75PSI-700FT/p/22284092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053651676
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 DEG C To +100 DEG C
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Industrial Engine
价格单位
BOX
包装数量
700FT
订购倍数
700FT
最低订购量
1 BOX OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 10 Inch | Burst Pressure 300 PSI | 6 Inch HG Vacuum Rating | Synthetic Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
301
详细描述
Hose, Coolant; 1" ID; 1.34" OD; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米