1IN ARCTIC EXTREMEFLEX BLK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARCTIC-EFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmczTkM4eE1UQXdNemN5TWpnNU1USTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSkRWRWxEWDBWR1RFVllYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkMDUyZDc4YzY0ZDgxMjU0NjUzMTZlNzhhNThhOGY0MzkzOWYwNjhkMjEzOWUzNWFkMzZlMjE2M2U0OWZlMTU
26934160 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1IN ARCTIC EXTREMEFLEX BLK 150

描述

CONTINENTAL 1IN ARCTIC EXTREMEFLEX BLK 150

Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN ARCTIC EXTREMEFLEX BLK 150

BDI部件号
26934160

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Suction and Discharge Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 1 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
0.57
详细描述
Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.46 英寸 | 37.084 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新