1IN BLACKSNAKE HOSE 150PSI 500FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PC4000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJoaFpDODVNelk0TmpFNU16ZzBPRFl5TG1wd1p3fGI2ZmI4MzJjMjkxMTA0NGMwNjJhNTRiZjBkODM5MGIwNzk4MTNlYzBkNmZhMTgzZDY4MzYwOTg4NGNjMTEzZWU
18201646 软管 

GATES GATES

1IN BLACKSNAKE HOSE 150PSI 500FT/REEL

描述

GATES 1IN BLACKSNAKE HOSE 150PSI 500FT/REEL

Oil and Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN BLACKSNAKE HOSE 150PSI 500FT/REEL

BDI部件号
18201646

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053939880
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Pump
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
36240003
重量/磅
285
详细描述
Oil and Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新