https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-BLST-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0T1M4eE1UQXdNelkyT1Rrd05UUXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFreFRWRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjljOWJkM2I4MDFlMWUzNzA0MzM3N2ZmM2MzMmU3NGI5MWRiNzk3ZGRiNzAzMzEzZTMzOGM3ZDA2MWU4NDVl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-BLST-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0T1M4eE1UQXdNelkyT1Rrd05UUXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFreFRWRjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjljOWJkM2I4MDFlMWUzNzA0MzM3N2ZmM2MzMmU3NGI5MWRiNzk3ZGRiNzAzMzEzZTMzOGM3ZDA2MWU4NDVl
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN BLAST 4PLY GREEN 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN BLAST 4PLY GREEN 150
Material Handling Hose; 1" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN BLAST 4PLY GREEN 150
BDI部件号
27339285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-BLAST-4PLY-GREEN-150/p/27339285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129025
重量 / Kilogram
0.489
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
54
详细描述
Material Handling Hose; 1" Inside Diameter; 1.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米