GATES
GATES
1IN CM2T16 2WB MEGAFLEX 165BAR
GATES GATES
描述
GATES 1IN CM2T16 2WB MEGAFLEX 165BAR
Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.409" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI - 165 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN CM2T16 2WB MEGAFLEX 165BAR
BDI部件号
1480732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-CM2T16-2WB-MEGAFLEX-165BAR/p/1480732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.139
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 100 Deg C
工作压力
2400 PSI | 165 Bar
典型用途
Construction Machines | Agriculture | Forestry | Road Transport
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.409" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 2400 PSI - 165 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.409 英寸 | 35.8 毫米