https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-COLD-FLEX-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcxTkM4eE1UQXdNemN5TkRVeU9UWTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwOU1SRjlHVEVWWVgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkN2M2YWE2NGY4YzAzMmVmNmE5ZDc4YzJkODljYTZiZmQwNmEwZTgzNjkyMzljOTIxNmFkZGI1MzhmZDg3ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-COLD-FLEX-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcxTkM4eE1UQXdNemN5TkRVeU9UWTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwOU1SRjlHVEVWWVgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkN2M2YWE2NGY4YzAzMmVmNmE5ZDc4YzJkODljYTZiZmQwNmEwZTgzNjkyMzljOTIxNmFkZGI1MzhmZDg3ZQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN COLD FLEX BLU
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN COLD FLEX BLU
Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN COLD FLEX BLU
BDI部件号
27339322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-COLD-FLEX-BLU/p/27339322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Extremely Cold Environment
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Yarn Braided with Antistatic Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
0.61
详细描述
Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
1.52 英寸 | 38.608 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米