https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FG-IGPLS-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcwWkM4eE1UQXdNemN5TkRNek16QTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrZGZTVWRRVEZOZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNmZDNmYmI4N2Q1MjQ5ZTkxMDAzMzE3MDEyOWQ0MDk2YmZiMTE3N2FkYmNhYjBiMDcwMTg1Mzc0NTQyMTZlYWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FG-IGPLS-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcwWkM4eE1UQXdNemN5TkRNek16QTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrZGZTVWRRVEZOZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNmZDNmYmI4N2Q1MjQ5ZTkxMDAzMzE3MDEyOWQ0MDk2YmZiMTE3N2FkYmNhYjBiMDcwMTg1Mzc0NTQyMTZlYWI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN FLEXAGRIP 300 BLU RL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN FLEXAGRIP 300 BLU RL
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN FLEXAGRIP 300 BLU RL
BDI部件号
27602638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-FLEXAGRIP-300-BLU-RL/p/27602638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256443923
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic and Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Robotics | Shop Air System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.34
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米