https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEGRP-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWVM4eE1UQXdNelkzTURFd01qQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZSMUpRWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2JkZmNhNTEwMTU1OTgwNWZmNGZhMzNiOWVlNWE1YTZiMjZiZDAzM2VmMGY0NjNiYzYzY2QyZTg5MWIwNTYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEGRP-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmczWVM4eE1UQXdNelkzTURFd01qQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZSMUpRWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2JkZmNhNTEwMTU1OTgwNWZmNGZhMzNiOWVlNWE1YTZiMjZiZDAzM2VmMGY0NjNiYzYzY2QyZTg5MWIwNTYx
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN FLEXAGRIP BLK 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN FLEXAGRIP BLK 300
Air and Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN FLEXAGRIP BLK 300
BDI部件号
26934158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-FLEXAGRIP-BLK-300/p/26934158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256443862
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Robotics | Shop Air System | General Industrial | Maintenance and Automotive Manufacturing Process
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
170
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米