1IN FLEXSTEEL EPDM-20 BLK 250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLCSTL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmczTmk4eE1UQXdNelkzTURJNU9EWTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreERVMVJNWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MTI4ZjM2ODQwYmQ3M2I0NWM5YjFjZTBlYWJlMGQxOTJiMmM1ZTFlOGM0Zjg1YjlkYzA3ZjEwMjFkNTQzNTFm
27339319 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1IN FLEXSTEEL EPDM-20 BLK 250

描述

CONTINENTAL 1IN FLEXSTEEL EPDM-20 BLK 250

Steam Hose; 1" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN FLEXSTEEL EPDM-20 BLK 250

BDI部件号
27339319

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256693199
重量 / Kilogram
0.445
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braided Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
0.95
详细描述
Steam Hose; 1" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.63 英寸 | 41.402 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新