CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN FLEXWING ORANGE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN FLEXWING ORANGE
Chemical; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN FLEXWING ORANGE
BDI部件号
423212
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-FLEXWING-ORANGE/p/423212
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256213533
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Orange
工作温度范围
-25 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商内部编号
20014912
重量/磅
61
详细描述
Chemical; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.44 英寸 | 36.576 毫米