1IN PLIOVIC FG https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-FG-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcyWWk4eE1UQXdNemMwTXpnek1EQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5R1IxOURURkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0MDMxYWRmOGRkZGFkZDhkN2M0NGE3ZmM4NGE3OWRkODdiZDY3ZTUxZTNiYWQ1OTI2ODRjMjg2MWI1OTY4MDg
423508 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1IN PLIOVIC FG

描述

CONTINENTAL 1IN PLIOVIC FG

Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN PLIOVIC FG

BDI部件号
423508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256211720
重量 / Kilogram
0.151
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Air Actuated Equipment | Computer Component | Pharmaceutical and Cosmetic Industry | Textile Mill
价格单位
PACK
包装数量
200FT
订购倍数
PACK
最低订购量
1 PACK OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20129605
重量/磅
62
详细描述
Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.34" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.34 英寸 | 34.036 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新