CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN PLIOVIC PLUS 250 BLACK
BDI部件号
422962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-PLIOVIC-PLUS-250-BLACK/p/422962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256232916
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20012707
重量/磅
148
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米