https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-BLU-250-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3TUM4eE1UQXdNemN5T0RZMU9EUTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5Q1RGVmZNalV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTJhOWU4ZjYzNTdkYTJjYmE2NjNkM2FiZmM4ZWMyNDA0NGZjNDRlNzU2YzRiYTBlOWE4NDY4N2U5YjJjMWIz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-BLU-250-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3TUM4eE1UQXdNemN5T0RZMU9EUTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE5Q1RGVmZNalV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTJhOWU4ZjYzNTdkYTJjYmE2NjNkM2FiZmM4ZWMyNDA0NGZjNDRlNzU2YzRiYTBlOWE4NDY4N2U5YjJjMWIz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1IN PLIOVIC PLUS 250 BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1IN PLIOVIC PLUS 250 BLUE
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN PLIOVIC PLUS 250 BLUE
BDI部件号
422968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-PLIOVIC-PLUS-250-BLUE/p/422968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256506444
重量 / Kilogram
0.162
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 158 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Agricultural Hand Sprayer | Construction | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.37
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米