1IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 350FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PREMOFLEX-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhoWmk4NU5qYzBORGN5TVRJNE5UUXlMbXB3Wnd8ODRiMDBmMGQzOTBkNTYyNDUxNTQyNmQ2NmQzZmI3Zjc5MWVhMWFlMzBmNzVjMjgzNTFiZTJjNGY2MmU2YWZkNw
18201392 软管 

GATES GATES

1IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 350FT

描述

GATES 1IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 350FT

Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN PREMO FLEX AIR AND MP 250PSI 350FT

BDI部件号
18201392

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053212587
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Breathing Air Respirator | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32050046
重量/磅
189
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.47 英寸 | 37.338 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新