1IN PROSPECTOR AIR 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PROSPECTOR-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcxWWk4eE1UQXdNemN5T1RJME9ESTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGSlBVMUJGUTFSUFVsOVpSVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViYWUwOWVjNGJiOGM4NWU0ZDk0YTJiNmJiYjFlOTM5ZGMyN2IzYTllOGFhNDM5ODk3ZTMyYzM2NWM2NDdhN2Q
423025 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1IN PROSPECTOR AIR 300

描述

CONTINENTAL 1IN PROSPECTOR AIR 300

Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1IN PROSPECTOR AIR 300

BDI部件号
423025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256076107
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Mining | Construction | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | Limited Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.53
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.49 英寸 | 37.846 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新