GATES
GATES
1IN TUFFLEX PLUS 200PSI 400FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 1IN TUFFLEX PLUS 200PSI 400FT/REEL
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1IN TUFFLEX PLUS 200PSI 400FT/REEL
BDI部件号
1089310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1IN-TUFFLEX-PLUS-200PSI-400FT-REEL/p/1089310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053732238
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Air Service To Paint Equipment | In-Line Oilier Service | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 35 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
77461027
重量/磅
176
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.44 英寸 | 36.576 毫米