1INX100FT F AND B MASTER WHITE 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MASTER-XTRM-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcxTnk4eE1ESTRNVE0yT0RVNE5ESXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOUVZOVVJWSmZXRlJTVFY5WFNGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjllYmY1ZjQyNWMxMjRhYzgwMGZjOWYzMzMyZWMxMGU1MTY5NTZmOTQzZjJhYTlmNWIxMzk5ZDc2NDFhMjUxZA
21491962 软管 

GATES GATES

1INX100FT F AND B MASTER WHITE 250PSI

描述

GATES 1INX100FT F AND B MASTER WHITE 250PSI

Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; White; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX100FT F AND B MASTER WHITE 250PSI

BDI部件号
21491962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053643282
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Sanitron
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Milk | Juice | Beer | Soft Drink | Pharmaceutical | Cosmetics or Water Based Product Transfer | Suction | Pneumatic or Gravity System
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320216
重量/磅
52
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.48" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; White; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
1.48 英寸 | 37.592 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新