1INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-7744-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmcyTUM4eE1UQXdNell3TmpVNU56WTJNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk56YzBORjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjQ5YjMzOTQzY2IwMjQ4Y2IzZDBmZjhkZDAxNDgwOGY2N2YwZmZhOThjMjZmMzFiMTMxNWE4Nzg1NTFiODlk
18202055 软管 

GATES GATES

1INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER

描述

GATES 1INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER

Water Hose; 1" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 90 PSI | 6.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX100FT MASTER FLEX 100GR WATER

BDI部件号
18202055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053309454
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
90 PSI | 6.2 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Thermoplastic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
28
详细描述
Water Hose; 1" Inside Diameter; 1.27" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 90 PSI | 6.2 Bar Operating Pressure
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新