1INX100FT MASTER FLEX 201CR F AND B https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF201CR-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnM05pODVNelk0TmpFNE9ESTNPREEyTG1wd1p3fGM2ZGY1OGNmYmE4ZDdlZmQ5MTI2NDdhNGI2NDI1NGM5MDFlNjI1MDBmNzRmMWNhNmMwMWRmMjkxYjQxYzIyMmI
18202326 软管 

GATES GATES

1INX100FT MASTER FLEX 201CR F AND B

描述

GATES 1INX100FT MASTER FLEX 201CR F AND B

Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.26" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX100FT MASTER FLEX 201CR F AND B

BDI部件号
18202326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053641530
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Transfer of Bulk Food Product
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Clear Rigid Thermoplastic Helix | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
77444301
重量/磅
14
详细描述
Food and Beverage; 1" Inside Diameter; 1.26" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.26 英寸 | 32.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新