https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-MC-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhpWWk4eE1UQXdNemN5TURrNU1EYzFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVFVOZldVVk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc0ZmRlNmU4ZTVmNzliYTU3MDk0OWMxY2M1NzhlZDgyY2IyMDZiNTA1MWM3NWQzNTUzMTBlMmNiOGFjMzgyN2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-MC-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhpWWk4eE1UQXdNemN5TURrNU1EYzFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVFVOZldVVk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc0ZmRlNmU4ZTVmNzliYTU3MDk0OWMxY2M1NzhlZDgyY2IyMDZiNTA1MWM3NWQzNTUzMTBlMmNiOGFjMzgyN2M
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX100FT MINE CONDUIT YELLOW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX100FT MINE CONDUIT YELLOW
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow
制造商部件号
1INX100FT MINE CONDUIT YELLOW
BDI部件号
24572387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX100FT-MINE-CONDUIT-YELLOW/p/24572387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129070
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
典型用途
Electrical Cable Cover in Underground Mining
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | Flame Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
重量/磅
50
详细描述
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.43 英寸 | 36.322 毫米