https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POTABLE-WTR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpWVM4eE1UQXdNemN6TXpVM016WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOVVRVUpNUlY4Z1YxUlNYMEpNVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc2MzYxNDU4ZTE5ZTZlYjg5ZDhiMzA4MDk4NjJiMWMxZDc1NDRlOWI0YjA0MjczZTkyNGM5NDgyMTY3YTcyMDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-POTABLE-WTR-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhpWVM4eE1UQXdNemN6TXpVM016WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFOVVRVUpNUlY4Z1YxUlNYMEpNVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc2MzYxNDU4ZTE5ZTZlYjg5ZDhiMzA4MDk4NjJiMWMxZDc1NDRlOWI0YjA0MjczZTkyNGM5NDgyMTY3YTcyMDA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX100FT POTABLE WATER DEEP BLUE 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX100FT POTABLE WATER DEEP BLUE 150
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX100FT POTABLE WATER DEEP BLUE 150
BDI部件号
24579353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX100FT-POTABLE-WATER-DEEP-BLUE-150/p/24579353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256567421
重量 / Kilogram
0.149
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
55
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.49 英寸 | 37.846 毫米