1INX100FT PYROFLEX HOT TAR WAND https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PHTW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcxTUM4eE1UQXdNemN6TnpBM09UZ3pPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFaFVWMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OTBkNWQ2ZTE2MDE5MmUzOWFkNGZlMjM3ZTc4NTgzYzE3MzFhM2ViOWE1MmU4ZTU3NGU1MDQ2OGY2MTY0MGZk
424224 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX100FT PYROFLEX HOT TAR WAND

描述

CONTINENTAL 1INX100FT PYROFLEX HOT TAR WAND

Oil and Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX100FT PYROFLEX HOT TAR WAND

BDI部件号
424224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256128035
重量 / Kilogram
0.384
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 350 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Asphalt Crack Filling Applicator | Dispensing Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Steel Wire Spiral | Flame-Retardant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商内部编号
20017987
重量/磅
84
详细描述
Oil and Petroleum; 1" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.61 英寸 | 40.894 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新