1INX10FT 4176Y MARINE MASTER https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4176Y-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd4WWk4eE1UQXdNell3TlRBeU5EYzVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTNObGxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFkNmJjZjUzMDQzMmViOWUyOTNmMDU2NTg5MmNlYzY2NmU1ZjYyMjYyNTlkY2MwNWRmYWFiMTk1MDEwODk3M2E
1089307 软管 

GATES GATES

1INX10FT 4176Y MARINE MASTER

描述

GATES 1INX10FT 4176Y MARINE MASTER

Coolant Hose; 1" Inside Diameter; 1.55" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 138 PSI | 9.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX10FT 4176Y MARINE MASTER

BDI部件号
1089307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053647983
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
NBR
外圈材料
Neoprene
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
138 PSI | 9.5 Bar
典型用途
Radiator and Heater
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
6.3
详细描述
Coolant Hose; 1" Inside Diameter; 1.55" Outside Diameter; NBR Inner Material; Neoprene Outer Material; 138 PSI | 9.5 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.55 英寸 | 39.37 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新