https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SURELINE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqWlM4eE1UQXdNemN6TkRreE56RTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxVlNSVXhKVGtWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkZDIzZmU5OTg3YjNjNzdmY2RmNmJkZGU1MTRmMzgxNjU3NWRjMThlZWZkODAyY2FiY2FiZDA0ZWRiYjc3Mjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SURELINE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqWlM4eE1UQXdNemN6TkRreE56RTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxVlNSVXhKVGtWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkZDIzZmU5OTg3YjNjNzdmY2RmNmJkZGU1MTRmMzgxNjU3NWRjMThlZWZkODAyY2FiY2FiZDA0ZWRiYjc3Mjk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX12FT SURELINE BLACK 150 HAND COIL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX12FT SURELINE BLACK 150 HAND COIL
Water Hose; 1" Inside Diameter; 1.39" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX12FT SURELINE BLACK 150 HAND COIL
BDI部件号
24577167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX12FT-SURELINE-BLACK-150-HAND-COIL/p/24577167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256515637
重量 / Kilogram
2.878
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agricultural Water Discharge | Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
12FT
订购倍数
12FT
最低订购量
12 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
6.24
详细描述
Water Hose; 1" Inside Diameter; 1.39" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.39 英寸 | 35.306 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米