CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX197FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX197FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK
Steam Hose; 1" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX197FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK
BDI部件号
24574184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX197FT-FLEXSTEEL-250-STEAM-BLACK/p/24574184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256502316
重量 / Kilogram
0.411
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Chemical Plant | Foundry | Heavy Industrial | Refinery | Shipyard | Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
197FT
订购倍数
197FT
最低订购量
197 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | Pin-Pricked Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
179.27
详细描述
Steam Hose; 1" Inside Diameter; 1.63" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.63 英寸 | 41.402 毫米