CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX300FT XLPE CHEMICAL TRANSFER 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX300FT XLPE CHEMICAL TRANSFER 150
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Clear | Green; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX300FT XLPE CHEMICAL TRANSFER 150
BDI部件号
24572307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX300FT-XLPE-CHEMICAL-TRANSFER-150/p/24572307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494888
重量 / Kilogram
0.253
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Clear | Green
工作温度范围
-25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
162
详细描述
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Clear | Green; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.47 英寸 | 37.338 毫米