https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmczWlM4eE1UQXdNemN4TkRRMk9Ua3hPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5Y2YwMTY3NjhjZmI2ZDlmYTA3ZDBhMTA4ZTlkNjE1ZDkyOGMwMzIxZGRmNzcxYzA3MTVmYzBiZDk3N2VjMzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmczWlM4eE1UQXdNemN4TkRRMk9Ua3hPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5Y2YwMTY3NjhjZmI2ZDlmYTA3ZDBhMTA4ZTlkNjE1ZDkyOGMwMzIxZGRmNzcxYzA3MTVmYzBiZDk3N2VjMzQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX328FT FRONTIER BLK 200
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX328FT FRONTIER BLK 200
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX328FT FRONTIER BLK 200
BDI部件号
24576043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX328FT-FRONTIER-BLK-200/p/24576043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256511431
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
450FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 450 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
243
详细描述
Multipurpose Hose; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米