1INX500FT SUPER ORTAC YELLOW 1000PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SORTAC-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhsTWk4eE1UQXdNemN6TkRNMk1EQTVOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOVNWRUZEWDFsTVYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiN2IyMTQ1ZTZkMjVjNzExZjg4NjQ0OTE1NDUzZDRhYzc2OTg0NTM3YTM1MGNmZWI0YzRmZWIwM2EzNTVlZTli
423064 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX500FT SUPER ORTAC YELLOW 1000PSI

描述

CONTINENTAL 1INX500FT SUPER ORTAC YELLOW 1000PSI

Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX500FT SUPER ORTAC YELLOW 1000PSI

BDI部件号
423064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256126666
重量 / Kilogram
0.306
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Agricultural | Heavy Duty Service
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20024064
重量/磅
315
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新