1INX50FT FURNACE DOOR 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-FDOOR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhpWVM4eE1UQXdNemN6T0RBMk1qZzNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUmtSUFQxSmZWMGhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NGE1YWE0MmZjNWZmOTQ4NzhlZmY3ZDU4YTlkZDgzYzYwMGIwMDI4YTVjNGRmOWYyMTAzOTVmMzcxMzE2MmQ2
24571865 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX50FT FURNACE DOOR 200

描述

CONTINENTAL 1INX50FT FURNACE DOOR 200

Water Hose; 1" Inside Diameter; 1.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX50FT FURNACE DOOR 200

BDI部件号
24571865

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256214912
重量 / Kilogram
0.338
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
38
详细描述
Water Hose; 1" Inside Diameter; 1.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
1.64 英寸 | 41.656 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新