https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-MC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhpWlM4eE1UQXdNemN4TnpReE9UQXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVFVOZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAxMzlmYjAzMjdkOWQyOTNlMTlmNDNkZDVhYjQ2ODc4MzAyYzUyZjRkNzMzZGIxODBlYjc3ZDkwZGZmZmRhZTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-MC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhpWlM4eE1UQXdNemN4TnpReE9UQXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVFVOZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAxMzlmYjAzMjdkOWQyOTNlMTlmNDNkZDVhYjQ2ODc4MzAyYzUyZjRkNzMzZGIxODBlYjc3ZDkwZGZmZmRhZTg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX50FT MINE CONDUIT BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX50FT MINE CONDUIT BLACK
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.43" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
制造商部件号
1INX50FT MINE CONDUIT BLACK
BDI部件号
24572405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX50FT-MINE-CONDUIT-BLACK/p/24572405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129148
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
典型用途
Electrical Cable Cover in Underground Mining
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | Flame Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
重量/磅
25
详细描述
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.43" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black
外径
1.43 英寸 | 36.322 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米