1INX50FT MINE SPRAY YELLOW 1000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MINE-SPRAY-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhtTlM4eE1UQXdNemN4TXpBNU16WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVbE9SVjlUVUZKQldWOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNjg4NGVhNTNkZDk0YTVlZDhmZjdiMTkyM2I5MDgyYmIxMzQzOTBmMTU1NTQyYmFhZTg4ZDNlMzIwMzAxZTc
424019 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX50FT MINE SPRAY YELLOW 1000

描述

CONTINENTAL 1INX50FT MINE SPRAY YELLOW 1000

Mining; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX50FT MINE SPRAY YELLOW 1000

BDI部件号
424019

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256126765
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
0 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Continuous Mining Machinery | General Underground Water Spray Service in Dust Control | Other Mechanical Mining Machine
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20024128
重量/磅
31.5
详细描述
Mining; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新