GATES
GATES
1INX50FT PAPER MILL WD W/O NOZZLE
GATES GATES
描述
GATES 1INX50FT PAPER MILL WD W/O NOZZLE
Pressure Washer; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX50FT PAPER MILL WD W/O NOZZLE
BDI部件号
18201450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX50FT-PAPER-MILL-WD-W-O-NOZZLE/p/18201450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053562088
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Food Handling | Paper Mill | Processing Plant Wash down
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
32130416
重量/磅
32.5
详细描述
Pressure Washer; 1" Inside Diameter; 1.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.52 英寸 | 38.608 毫米