https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PHTW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcxTUM4eE1UQXdNemN6TnpBM09UZ3pPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFaFVWMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OTBkNWQ2ZTE2MDE5MmUzOWFkNGZlMjM3ZTc4NTgzYzE3MzFhM2ViOWE1MmU4ZTU3NGU1MDQ2OGY2MTY0MGZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PHTW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcxTUM4eE1UQXdNemN6TnpBM09UZ3pPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFaFVWMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OTBkNWQ2ZTE2MDE5MmUzOWFkNGZlMjM3ZTc4NTgzYzE3MzFhM2ViOWE1MmU4ZTU3NGU1MDQ2OGY2MTY0MGZk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1INX50FT PYROFLEX HOT TAR WAND
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1INX50FT PYROFLEX HOT TAR WAND
Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INX50FT PYROFLEX HOT TAR WAND
BDI部件号
24572213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INX50FT-PYROFLEX-HOT-TAR-WAND/p/24572213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494659
重量 / Kilogram
0.379
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 350 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Asphalt Crack Filling Applicator | Dispensing Service
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Steel Wire Spiral | Flame-Retardant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
42
详细描述
Petroleum Hose; 1" Inside Diameter; 1.61" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.61 英寸 | 40.894 毫米