1INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-RD-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcyT1M4eE1UQXdNemN4T1RVNE1UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlVrUmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzdkNDBkZWUwMDIzMjgyOTQ1ODE5NmE1N2QzZjRhYmIxM2Q2MjYxYWU5MmY4Y2ZhZTdjNzBkZjlmNDkwNzAy
24575538 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR

描述

CONTINENTAL 1INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR

Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red | Clear; 106 PSI | 7.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1INX66FT NUTRIFLO SD RED/CLEAR

BDI部件号
24575538

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256562631
重量 / Kilogram
0.119
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red | Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
106 PSI | 7.3 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
FT
包装数量
66FT
订购倍数
66FT
最低订购量
66 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
81.84
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red | Clear; 106 PSI | 7.3 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新