GATES
GATES
1INXREEL XTREME 300 AR BLK
GATES GATES
描述
GATES 1INXREEL XTREME 300 AR BLK
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1INXREEL XTREME 300 AR BLK
BDI部件号
20542091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1INXREEL-XTREME-300-AR-BLK/p/20542091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075709268
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Carboxylated Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Gasoline | kerosene | Fuel Oil Transfer
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 8 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32050507
重量/磅
236
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 1" Inside Diameter; 1-1/2" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Carboxylated Nitrile Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米