1X100 BULK MASTER 4SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLKMST-4-24-SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWkM4eE1ESTRNVE0zT1RFd01qYzFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFreExUVk5VWHpSZk1qUmZVMFJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZmMjYwYTJmOGMwNWFjYjRlMGU0OWQzMmQwMTlhZjBjODQyMGIyNmMyMTY3ZDllOGZkYzA1NGYzY2JkYTRhNw
21567980 软管 

GATES GATES

1X100 BULK MASTER 4SD

描述

GATES 1X100 BULK MASTER 4SD

Material Handling Hose; 1" Inside Diameter; 1.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 4 PSI | 0 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1X100 BULK MASTER 4SD

BDI部件号
21567980

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053216677
重量 / Kilogram
0.222
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
4 PSI | 0 Bar
典型用途
Industrial | Maintenance
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910400
重量/磅
49
详细描述
Material Handling Hose; 1" Inside Diameter; 1.39" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 4 PSI | 0 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.39 英寸 | 35.306 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新