GATES
GATES
1X100FT MINE MASTER SPRAY 1000 BULK
GATES GATES
描述
GATES 1X100FT MINE MASTER SPRAY 1000 BULK
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.42" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1X100FT MINE MASTER SPRAY 1000 BULK
BDI部件号
22285581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1X100FT-MINE-MASTER-SPRAY-1000-BULK/p/22285581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053815085
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
EPDM
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Underground Mining | Industrial
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 11 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36190790
重量/磅
264
详细描述
Mining Hose; 1" Inside Diameter; 1.42" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
外径
1.42 英寸 | 36.068 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米