https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPB-BLK-1W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneE1DOHhNRE0xTWpJek1EWTVORGswTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJDWDBKTVMxOHhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTdmYzczY2Q1OWI0NmYyNGNlYTY4ZWM1YWJhOTZjNWE0ZGE1MDMwNTk1NjIxNzI4ZDIwNTUxOTZmYjNlMDJlNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPB-BLK-1W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneE1DOHhNRE0xTWpJek1EWTVORGswTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJDWDBKTVMxOHhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTdmYzczY2Q1OWI0NmYyNGNlYTY4ZWM1YWJhOTZjNWE0ZGE1MDMwNTk1NjIxNzI4ZDIwNTUxOTZmYjNlMDJlNg
GATES
GATES
1X165 BLACK GOLD POWER BRAID 1-WIRE
GATES GATES
描述
GATES 1X165 BLACK GOLD POWER BRAID 1-WIRE
Hose, Hydraulic; 1" ID; 1.4" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 1275 PSI - 88 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1X165 BLACK GOLD POWER BRAID 1-WIRE
BDI部件号
22284521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1X165-BLACK-GOLD-POWER-BRAID-1-WIRE/p/22284521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075599630
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
40 DEG F To 212 DEG F
工作压力
1275 PSI | 88 Bar
典型用途
Hydraulic Power Unit | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
165FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 165 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid | Burst Pressure 12000 PSI | With Gold Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
94.875
详细描述
Hose, Hydraulic; 1" ID; 1.4" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 1275 PSI - 88 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.4 英寸 | 35.56 毫米