https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHMSTPL-UHMWPE-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWVM4eE1ESTNPVE0yTkRVeU5qRXhNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaE5VMVJRVEY5VlNFMVhVRVZmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGQ0MWZiNDgzZTdjMjM3NDgxMzljNjJjYjRhNTM5MTM0NTUxZTYzYmEzMzkwYWQxNGUyYjBiZjFjOWExYjFhMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHMSTPL-UHMWPE-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWVM4eE1ESTNPVE0yTkRVeU5qRXhNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaE5VMVJRVEY5VlNFMVhVRVZmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGQ0MWZiNDgzZTdjMjM3NDgxMzljNjJjYjRhNTM5MTM0NTUxZTYzYmEzMzkwYWQxNGUyYjBiZjFjOWExYjFhMw
GATES
GATES
1X200 CHEM MSTR PLUS UHMWPE GREEN 200SD
GATES GATES
描述
GATES 1X200 CHEM MSTR PLUS UHMWPE GREEN 200SD
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1X200 CHEM MSTR PLUS UHMWPE GREEN 200SD
BDI部件号
22285053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1X200-CHEM-MSTR-PLUS-UHMWPE-GREEN-200SD/p/22285053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053929218
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46970057
重量/磅
102
详细描述
Chemical Hose; 1" Inside Diameter; 1.47" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.47 英寸 | 37.338 毫米