1X500FT CHEM HYDROCBN DRAIN 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-CHM-MST-HYDRCBN-DRN250-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd3TVM4eE1UQXdORE14TWpnME5qTTJOaTlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlEwaE5YMDFUVkY5SVdVUlNRMEpPWDBSU1RqSTFNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTNiNDAzZGZmMjcxZmZkMTI3OGY4ZGM0ZGJhNjA5ZjVkZDFhZTYyNWRiZmRmZTNiOTk2YTRhOWRiNmNlNjFmYg
28637768 软管 

GATES GATES

1X500FT CHEM HYDROCBN DRAIN 300

描述

GATES 1X500FT CHEM HYDROCBN DRAIN 300

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; CPE Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1X500FT CHEM HYDROCBN DRAIN 300

BDI部件号
28637768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075857907
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
CPE
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Storage Tanks and Containment Vessel
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.38" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; CPE Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.38 英寸 | 35.052 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新