https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG200-250-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcxWWk4eE1ESTNPVE0xTURjMk16VTFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVY3lNREJmTWpVd1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQ1MWIzYWZmNDNhYjAwZDVkMGNmNjFhZTQ5Yzg5YjliZDRiMDJmM2YzYWM2ZjY2N2M0ZDBlODFmZDg1NzliMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG200-250-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcxWWk4eE1ESTNPVE0xTURjMk16VTFNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVY3lNREJmTWpVd1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQ1MWIzYWZmNDNhYjAwZDVkMGNmNjFhZTQ5Yzg5YjliZDRiMDJmM2YzYWM2ZjY2N2M0ZDBlODFmZDg1NzliMw
GATES
GATES
1XRL AG MASTER 200
GATES GATES
描述
GATES 1XRL AG MASTER 200
Multi Purpose Hose; Air and Water; 1" Inside Diameter; 1.4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1XRL AG MASTER 200
BDI部件号
22284157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1XRL-AG-MASTER-200/p/22284157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075689911
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 8 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32041084
重量/磅
176
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Water; 1" Inside Diameter; 1.4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.4 英寸 | 35.56 毫米